20952 / 2.094X2.718X0.359 HM18 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM18-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaVpDOHhNRFUxTnpRek1qWXlOekl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVGhmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMWJlZDIyYzdkNTI1NzJlYzAxNmIyMTIwMzQxY2M5OWZkOThmYTcwOGJhZmNmZjFjYjk0ZDNlZDQ1YjRjZTFi
1245897 油封 

SKF SKF

20952 / 2.094X2.718X0.359 HM18 R

描述

SKF 20952 / 2.094X2.718X0.359 HM18 R

Lip Seal; 2-3/32" Shaft Dia; 2.718" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code

制造商部件号

20952 / 2.094X2.718X0.359 HM18 R

BDI部件号
1245897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311023498
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM18
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM18
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20952
重量/磅
0.091
详细描述
Lip Seal; 2-3/32" Shaft Dia; 2.718" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code
安装
2.718英寸 | 69.037毫米
名义宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
实际宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
轴直径
2.094 英寸 | 53.188 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新