JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
20961 H1L30
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 20961 H1L30
1" Shaft Dia; 1.686" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
制造商部件号
20961 H1L30
BDI部件号
22458097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20961-H1L30/p/22458097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834447784
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SS
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20961 H1L30
详细描述
1" Shaft Dia; 1.686" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.686英寸 | 42.824毫米