DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
20X30X7VTF-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 20X30X7VTF-BX
20MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
制造商部件号
20X30X7VTF-BX
BDI部件号
900225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20X30X7VTF-BX/p/900225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886058380
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA78
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20X30X7VTF
重量/磅
0.01
详细描述
20MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
安装
1.181英寸 | 30毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米


