GARLOCK
GARLOCK
21003-1889
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21003-1889
12.598" Shaft Dia; 14.961" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-1889
BDI部件号
20439799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-1889/p/20439799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744826154
重量 / Kilogram
2.522
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Ceramic Fiber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21003-1889
制造商内部编号
21003-1889
重量/磅
5.56
详细描述
12.598" Shaft Dia; 14.961" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
轴直径
12.598 英寸 | 319.989 毫米
安装
14.961英寸 | 380.009毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米