GARLOCK
GARLOCK
21003-2255
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21003-2255
3-3/16" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-2255
BDI部件号
364490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-2255/p/364490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744205089
重量 / Kilogram
0.738
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Ceramic Fiber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
58
其它特点
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
58X2255 THERMO CERAM CRS 3.187"ID 4.500"OD .500"T
制造商内部编号
21003-2255
重量/磅
1.625
详细描述
3-3/16" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
4.5英寸 | 114.3毫米
轴直径
3.187 英寸 | 80.95 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米