GARLOCK
GARLOCK
21003-4264
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21003-4264
4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-4264
BDI部件号
364472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-4264/p/364472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744183936
重量 / Kilogram
0.847
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Ceramic Fiber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
58
其它特点
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
58X4264 THERMO CERAM CRS 4.331"ID 5.512"OD .551"T
制造商内部编号
21003-4264
重量/磅
1.867
详细描述
4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
安装
5.512英寸 | 140.005毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米