https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA
SKF
SKF
2100958 / 21X23X0.787 HDSH2 RT
SKF SKF
描述
SKF 2100958 / 21X23X0.787 HDSH2 RT
21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
制造商部件号
2100958 / 21X23X0.787 HDSH2 RT
BDI部件号
22779975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2100958-21X23X0-787-HDSH2-RT/p/22779975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311498265
重量 / Kilogram
2.73
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH2
凸缘材料
Nitrile | PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSH2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2100958
重量/磅
6.019
详细描述
21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
安装
23英寸 | 584.2毫米
轴直径
21 英寸 | 533.4 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米