https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-111-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnM1pTOHhNREUwTkRNNU1EWXhNRGszTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHhNVEZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OTg0OWUzMTJhZjk1Mzk3NWEwMWQ0MjRmYjVkYmUyOTBmYjEwZmI2ZDcxZDYwZDg3MGQ1OGNiNjM1NmJiMzU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-111-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnM1pTOHhNREUwTkRNNU1EWXhNRGszTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHhNVEZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OTg0OWUzMTJhZjk1Mzk3NWEwMWQ0MjRmYjVkYmUyOTBmYjEwZmI2ZDcxZDYwZDg3MGQ1OGNiNjM1NmJiMzU0
TIMKEN
TIMKEN
21011-4498
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21011-4498
Oil Seal; 40" Shaft Dia; 42" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code
制造商部件号
21011-4498
BDI部件号
22804243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21011-4498/p/22804243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893682891
重量 / Kilogram
2.909
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_111
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
111
其它特点
External Lip | For Low Speed Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 40" Shaft Dia; 42" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
40 英寸 | 1016 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
42英寸 | 1066.8毫米