https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobE5TOHhNREk1TXpReE1EUTVOalUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMmM3Yzk0MWQzNmFmNDZiMmFhYTQyNGUwNTkwM2I0ZTUxMGY2NDE4MjY1MDBmMjM1MTVmNmNkYTZmM2JhZWQ2
GARLOCK
GARLOCK
21086-2226
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21086-2226
3-1/8" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21086-2226
BDI部件号
364594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21086-2226/p/364594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744141578
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X2226 MILL-RIGHT N CRS 3.125"ID 4.125"OD .563"TH
制造商内部编号
21086-2226
重量/磅
0.364
详细描述
3-1/8" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
安装
4.125英寸 | 104.775毫米