https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobE5TOHhNREk1TXpReE1EUTVOalUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMmM3Yzk0MWQzNmFmNDZiMmFhYTQyNGUwNTkwM2I0ZTUxMGY2NDE4MjY1MDBmMjM1MTVmNmNkYTZmM2JhZWQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobE5TOHhNREk1TXpReE1EUTVOalUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMmM3Yzk0MWQzNmFmNDZiMmFhYTQyNGUwNTkwM2I0ZTUxMGY2NDE4MjY1MDBmMjM1MTVmNmNkYTZmM2JhZWQ2
GARLOCK
GARLOCK
21087-2537
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21087-2537
4" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21087-2537
BDI部件号
365564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21087-2537/p/365564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744007409
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X2537 MILL-RIGHT N 304/316SS 4.000"ID 4.999"OD .
制造商内部编号
21087-2537
重量/磅
0.398
详细描述
4" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
安装
4.999英寸 | 126.975毫米

