https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd5WlM4eE1EYzNNRFE0TWpFd01qTXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUyYmQyMDMyN2E5MmFiYmYwODc2MWFiYWM1NTQ0ZDUwOWEwNGQyZjY1YzRjMjhjNzU2OTkwNTJlMjJiMjkyOWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-63-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd5WlM4eE1EYzNNRFE0TWpFd01qTXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4Mk0xOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUyYmQyMDMyN2E5MmFiYmYwODc2MWFiYWM1NTQ0ZDUwOWEwNGQyZjY1YzRjMjhjNzU2OTkwNTJlMjJiMjkyOWU
GARLOCK
GARLOCK
21158-2091
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21158-2091
2-13/16" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21158-2091
BDI部件号
366869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21158-2091/p/366869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744155322
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X2091 MILL-RIGHT N CRS 2.812"ID 3.876"OD .500"TH
制造商内部编号
21158-2091
重量/磅
0.084
详细描述
2-13/16" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
安装
3.876英寸 | 98.45毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

