GARLOCK
GARLOCK
21173-0087
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21173-0087
5/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21173-0087
BDI部件号
367384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21173-0087/p/367384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744207717
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
FDA Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0087 SIL 304/316SS. .625"ID 1.125"OD .313"THK
制造商内部编号
21173-0087
重量/磅
0.027
详细描述
5/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
1.125英寸 | 28.575毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米