GARLOCK
GARLOCK
21173-0646
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21173-0646
1-1/2" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21173-0646
BDI部件号
367394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21173-0646/p/367394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744559939
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
FDA Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0646 FDA SIL 304/316SS 1.500"ID 2.375"OD .375"T
制造商内部编号
21173-0646
重量/磅
0.044
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 63 Seal Design Code
安装
2.375英寸 | 60.325毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米