https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoaE15OHhNREUwTkRNNU1qa3pOelV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDRmYmFhMzM2NTdkZTYwNjJlMzJkODhiOGIxZDExM2YxNTM5MGU0MDE0ZWY4Njk0MjA0NTAyZjAwY2YxOGY5Zg
GARLOCK
GARLOCK
21221-4190
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21221-4190
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
制造商部件号
21221-4190
BDI部件号
20439793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21221-4190/p/20439793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744825478
重量 / Kilogram
3.41
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21221-4190
制造商内部编号
21221-4190
重量/磅
7.52
详细描述
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
安装
19英寸 | 482.6毫米
轴直径
17 英寸 | 431.8 毫米