https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoaE15OHhNREUwTkRNNU1qa3pOelV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDRmYmFhMzM2NTdkZTYwNjJlMzJkODhiOGIxZDExM2YxNTM5MGU0MDE0ZWY4Njk0MjA0NTAyZjAwY2YxOGY5Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-64-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoaE15OHhNREUwTkRNNU1qa3pOelV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDRmYmFhMzM2NTdkZTYwNjJlMzJkODhiOGIxZDExM2YxNTM5MGU0MDE0ZWY4Njk0MjA0NTAyZjAwY2YxOGY5Zg
TIMKEN
TIMKEN
21238-4039
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21238-4039
Oil Seal; 11.024" Shaft Dia; 13.386" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
制造商部件号
21238-4039
BDI部件号
22844661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21238-4039/p/22844661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893274188
重量 / Kilogram
2.381
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 11.024" Shaft Dia; 13.386" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
安装
13.386英寸 | 340.004毫米
轴直径
11.024 英寸 | 280.01 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米

