GARLOCK
GARLOCK
21247-4083
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21247-4083
12-1/2" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
制造商部件号
21247-4083
BDI部件号
367951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21247-4083/p/367951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744125462
重量 / Kilogram
2.182
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X4083 MILL-RIGHT ES CRS 12.500"ID 14.500"OD .813
制造商内部编号
21247-4083
重量/磅
4.81
详细描述
12-1/2" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
14.5英寸 | 368.3毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
12.5 英寸 | 317.5 毫米