

TIMKEN
TIMKEN
21247-4156
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21247-4156
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 17" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
制造商部件号
21247-4156
BDI部件号
22804574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21247-4156/p/22804574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893685519
重量 / Kilogram
2.558
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 17" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
安装
17英寸 | 431.8毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
15 英寸 | 381 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米