GARLOCK
GARLOCK
21301-0351
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21301-0351
1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
制造商部件号
21301-0351
BDI部件号
368225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21301-0351/p/368225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744118327
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_63
凸缘材料
EPDM
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
63
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
63X0351 EPDM CRS 1.125"ID 1.625"OD .313"THK MOLD 2
制造商内部编号
21301-0351
重量/磅
0.048
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
1.625英寸 | 41.275毫米