GARLOCK
GARLOCK
21482-0215
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21482-0215
7/8" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
制造商部件号
21482-0215
BDI部件号
368539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21482-0215/p/368539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744583927
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_66
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
66X0215 MILL-RIGHT ES CRS .875"ID 1.500"OD .312"TH
制造商内部编号
21482-0215
重量/磅
0.05
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
1.5英寸 | 38.1毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米