对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

21612 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnM055OHhNREk0TnpJeU1UTTBNakl6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk0wWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJmMjQyODcxZmI0NGU1NGE2YTUzZDdkYWU0M2ZiOWI5M2M3MTA4ZTdlOWZmNzRhYWQwOTA2NTA2Y2JmM2JiMg
23286422 油封 

SKF SKF

21612

描述

SKF 21612

Lip Seal; 55MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code

制造商部件号

21612

BDI部件号
23286422

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 7

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311992114
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21612
重量/磅
0.057
详细描述
Lip Seal; 55MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
2.756英寸 | 70毫米
轴直径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新