GARLOCK
GARLOCK
21702-0597
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21702-0597
1.437" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
21702-0597
BDI部件号
369548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21702-0597/p/369548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893244594
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.02
详细描述
1.437" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.437 英寸 | 36.5 毫米
安装
2.25英寸 | 57.15毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米