GARLOCK
GARLOCK
21702-3003
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21702-3003
8" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
21702-3003
BDI部件号
369687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21702-3003/p/369687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893246345
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.107
详细描述
8" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
轴直径
8 英寸 | 203.2 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
10英寸 | 254毫米