GARLOCK
GARLOCK
21702-3951
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21702-3951
8-3/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
21702-3951
BDI部件号
369721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21702-3951/p/369721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744034221
重量 / Kilogram
0.121
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_62
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
其它特点
Specialty | Assembled | Low Speed Service | With Inner Case | Excellent Chemical Resistance
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
62X3951 10%CARBON FILLED PTFE CRS 8.750"ID 10.750"
制造商内部编号
21702-3951
重量/磅
0.266
详细描述
8-3/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
安装
10.75英寸 | 273.05毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米