SKF
SKF
220X250X22 HDSB1 RD
SKF SKF
描述
SKF 220X250X22 HDSB1 RD
220MM Shaft Dia; 250MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code
制造商部件号
220X250X22 HDSB1 RD
BDI部件号
22779559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/220X250X22-HDSB1-RD/p/22779559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311477550
重量 / Kilogram
0.374
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSB1
凸缘材料
Nitrile | Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSB1
其它特点
With Inner Case | Leather Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
220X250X22 HDSB1 RD
重量/磅
0.824
详细描述
220MM Shaft Dia; 250MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code
安装
9.843英寸 | 250毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
轴直径
8.661 英寸 | 220 毫米