TIMKEN
TIMKEN
223540
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 223540
35MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 40 Seal Design Code
制造商部件号
223540
BDI部件号
1317533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/223540/p/1317533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893470498
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
40
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
223540
重量/磅
0.051
详细描述
35MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 40 Seal Design Code
安装
2.165英寸 | 55毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米