对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

22359 / 2.25X3X0.438 CRWHA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWlM4eE1EYzJPRE01TWpVNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwaEJNVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NDg3YzQyMTMxYjg3NmU3MWJiNGM5MjlhN2YwNDQ3ODI3NmRjNTBhYzZiNDdlZTAwNmI0MzQ0Zjk5MzE2YTcy
1414107 油封 

SKF SKF

22359 / 2.25X3X0.438 CRWHA1 R

描述

SKF CR22359 ; 密封/骨架密封

Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

制造商部件号

22359 / 2.25X3X0.438 CRWHA1 R

BDI部件号
1414107

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311024808
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22359
重量/磅
0.144
详细描述
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新