SKF
SKF
22484 / 2.25X3.35X0.375 CRW1 P
SKF SKF
描述
SKF 22484 / 2.25X3.35X0.375 CRW1 P
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.35" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
22484 / 2.25X3.35X0.375 CRW1 P
BDI部件号
1246907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22484-2-25X3-35X0-375-CRW1-P/p/1246907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311025072
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
22484
重量/磅
0.149
详细描述
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.35" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
安装
3.35英寸 | 85.09毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米