TIMKEN
TIMKEN
22634-6712
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22634-6712
Oil Seal; 6-7/16" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
制造商部件号
22634-6712
BDI部件号
22826084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/22634-6712/p/22826084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893186658
重量 / Kilogram
0.535
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53R2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53R2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 6-7/16" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
轴直径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
安装
7.5英寸 | 190.5毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米