https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
SKF
SKF
23630 / 2.375X2.997X0.25 HM21 R
SKF SKF
描述
SKF 23630 / 2.375X2.997X0.25 HM21 R
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
制造商部件号
23630 / 2.375X2.997X0.25 HM21 R
BDI部件号
1247978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23630-2-375X2-997X0-25-HM21-R/p/1247978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311025874
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM21
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23630
重量/磅
0.091
详细描述
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 2.997" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.997英寸 | 76.124毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米