https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNRFF4T0RZNE56TXhNVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmU4MDIzMzMxZDVkOWE0ZmM3NzdlMGRjNmM2ZjE2ZWY3MWE5ZDdiMWZmMTRhZDg2MDk2YjRkOGUyZDE3ODVhMQ
SKF
SKF
23841 / 2.375X3.623X0.438 CRWHA1 P
SKF SKF
描述
SKF 23841 / 2.375X3.623X0.438 CRWHA1 P
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
制造商部件号
23841 / 2.375X3.623X0.438 CRWHA1 P
BDI部件号
1243715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/23841-2-375X3-623X0-438-CRWHA1-P/p/1243715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311026307
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23841
重量/磅
0.361
详细描述
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
3.623英寸 | 92.024毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米