GARLOCK
GARLOCK
24056-1931
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24056-1931
40MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case Construction; PS-I Reverse Seal Design Code
制造商部件号
24056-1931
BDI部件号
371167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24056-1931/p/371167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744594602
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Reverse
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Reverse
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X1931 GYLON 316SS 40MM ID 55MM OD 10MM THK FDA -
制造商内部编号
24056-1931
重量/磅
0.145
详细描述
40MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case Construction; PS-I Reverse Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
2.165英寸 | 55毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米