https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-G2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTXk4eE1EYzJPREl5TXpNd05UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBjeVh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJlYWEzYzU0MmY0NjEyZTUyNTMyYjkzMmNiY2VlNTYwYmMwOTc0OWQ4NzY4ZDI0OTJjMmY5ZmQ5NTI0MmRmMWI
GARLOCK
GARLOCK
24060-0493
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24060-0493
1-5/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24060-0493
BDI部件号
371222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24060-0493/p/371222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744565954
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X0493 GYLON 316SS 1.312"ID 2.250"OD .375"THK
制造商内部编号
24060-0493
重量/磅
0.147
详细描述
1-5/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
轴直径
1.312 英寸 | 33.325 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.25英寸 | 57.15毫米