https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMlpDOHhNREUxTURZMU9EY3dNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk3MDhjM2NmY2I4OTZkNTU1YWNmYWQxNjUxZTk2NzhkYTM3OGI0ZGVhYmNjNzcxNDM4ZjFkMjEzZGE1ODc0OA
TIMKEN
TIMKEN
24060-1371
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24060-1371
Oil Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
制造商部件号
24060-1371
BDI部件号
22821671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24060-1371/p/22821671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893236742
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
安装
2.25英寸 | 57.15毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米