GARLOCK
GARLOCK
24076-6644
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24076-6644
1.811" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code
制造商部件号
24076-6644
BDI部件号
371872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24076-6644/p/371872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744628468
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Dual Opposed
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Dual Opposed
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X6644 FDA GYLON 316SS 1.811"ID 2.756"OD .472"THK
制造商内部编号
24076-6644
重量/磅
0.12
详细描述
1.811" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code
轴直径
1.811 英寸 | 45.999 毫米
安装
2.756英寸 | 70.002毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米