GARLOCK
GARLOCK
24076-7376
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24076-7376
4.724" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code
制造商部件号
24076-7376
BDI部件号
371875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24076-7376/p/371875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744598679
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Dual Opposed
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Dual Opposed
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X7376 FDA GYLON 4.724"ID 5.905"OD .472"THK DU
制造商内部编号
24076-7376
重量/磅
0.27
详细描述
4.724" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
安装
5.905英寸 | 149.987毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
4.724 英寸 | 119.99 毫米