GARLOCK
GARLOCK
24125-1793
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24125-1793
42MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case Construction; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24125-1793
BDI部件号
372004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24125-1793/p/372004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744217174
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X1793 GYLON 316SS 42MM ID 62MM OD 10MM THK WH
制造商内部编号
24125-1793
重量/磅
0.163
详细描述
42MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case Construction; PS-I Seal Design Code
安装
2.441英寸 | 62毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米