GARLOCK
GARLOCK
24126-5608
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24126-5608
2-5/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code
制造商部件号
24126-5608
BDI部件号
372061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24126-5608/p/372061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744616700
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Dual Tandem
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Dual Tandem
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | 3541 Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X5608 GYLON 316SS 2.313"ID 3.500"OD .438"THK DUA
制造商内部编号
24126-5608
重量/磅
0.17
详细描述
2-5/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code
轴直径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
安装
3.5英寸 | 88.9毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米