GARLOCK
GARLOCK
24610-6858
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-6858
8.661" Shaft Dia; 10.236" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24610-6858
BDI部件号
372966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-6858/p/372966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744593964
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X6858 MILL-RIGHT N SPLIT 8.661"ID 10.236"OD .591
制造商内部编号
24610-6858
重量/磅
1
详细描述
8.661" Shaft Dia; 10.236" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
安装
10.236英寸 | 259.994毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
8.661 英寸 | 219.989 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米


