

TIMKEN
TIMKEN
24620-0729
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24620-0729
1.575" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24620-0729
BDI部件号
1321436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24620-0729/p/1321436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893139210
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24620-0729
重量/磅
0.13
详细描述
1.575" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
2.441英寸 | 62.001毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米