https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26R1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnd1pDOHhNREUxTURZMU9UUXlOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObEl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VhOWQ2ZjY5MDU4YjFiYzZmMjIzMTMyMDVhNzU5NDU1NmQzNjhkNTFkYzMxOTRiYWNjYjY5YzU4MjI1MmMyNg
TIMKEN
TIMKEN
24620-2554
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24620-2554
4" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24620-2554
BDI部件号
1321483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24620-2554/p/1321483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893140827
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24620-2554
重量/磅
0.141
详细描述
4" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
安装
4.875英寸 | 123.825毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米