https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneE5DOHhNREUxTURZMU9USTJNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZlOGQ4M2U5NjFkNzU1YjZhY2VhOTFkNGIzYTk5YjRlMGM4NDMwMGM0ZGI3Zjc2NGUxNjkyMWIwMDI0ZGZlNg
GARLOCK
GARLOCK
24627-1991
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24627-1991
21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24627-1991
BDI部件号
20440829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24627-1991/p/20440829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744101244
重量 / Kilogram
1.302
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24627-1991
制造商内部编号
24627-1991
重量/磅
2.87
详细描述
21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
23英寸 | 584.2毫米
轴直径
21 英寸 | 533.4 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米