GARLOCK
GARLOCK
24629-9190
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24629-9190
3.74" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24629-9190
BDI部件号
373692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24629-9190/p/373692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744593919
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
其它特点
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26R1X9190 MILLRIGHT 3.740"ID 4.724"OD .472"THK HOT
制造商内部编号
24629-9190
重量/磅
0.498
详细描述
3.74" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
安装
4.724英寸 | 119.99毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
3.74 英寸 | 94.996 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米