https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJobU5pOHhNREUxTURZMk1EUTBNREE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhOTFkNGZhYTcwZjZkNjBkNWNiZTk5NmZiMGNmMmU1YjExMThiNTE2ZjdlNzdjYWIzN2QzNzNmOTRiYmE3MQ
GARLOCK
GARLOCK
24700-0470
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24700-0470
27" Shaft Dia; 29" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24700-0470
BDI部件号
374074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24700-0470/p/374074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744082598
重量 / Kilogram
4.341
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24700-0470
制造商内部编号
24700-0470
重量/磅
9.57
详细描述
27" Shaft Dia; 29" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
安装
29英寸 | 736.6毫米
轴直径
27 英寸 | 685.8 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米