https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek1TOHhNREk1TkRnM09ETTNNVGczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQyZGI0ODI2YWZlYzI5Zjk5YjRkZWFlN2M4YmRkMWZjODI3MTEwZmU3NTA3ZWY1NjBmYWQ2ZDVlNWYwOTY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek1TOHhNREk1TkRnM09ETTNNVGczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQyZGI0ODI2YWZlYzI5Zjk5YjRkZWFlN2M4YmRkMWZjODI3MTEwZmU3NTA3ZWY1NjBmYWQ2ZDVlNWYwOTY4
GARLOCK
GARLOCK
24700-3140
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24700-3140
9-7/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24700-3140
BDI部件号
374230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24700-3140/p/374230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744110390
重量 / Kilogram
1.969
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X3140 MILL-RIGHT N CRS 9.875"ID 11.875"OD .969"
制造商内部编号
24700-3140
重量/磅
4.34
详细描述
9-7/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
实际宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
名义宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
轴直径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
安装
11.875英寸 | 301.625毫米

