https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek1TOHhNREk1TkRnM09ETTNNVGczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQyZGI0ODI2YWZlYzI5Zjk5YjRkZWFlN2M4YmRkMWZjODI3MTEwZmU3NTA3ZWY1NjBmYWQ2ZDVlNWYwOTY4
GARLOCK
GARLOCK
24715-0366
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24715-0366
20-1/4" Shaft Dia; 21-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24715-0366
BDI部件号
374777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24715-0366/p/374777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744090876
重量 / Kilogram
2.44
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X0366 MILL-RIGHT ES CRS 20.250"ID 21.750"OD .750
制造商内部编号
24715-0366
重量/磅
5.38
详细描述
20-1/4" Shaft Dia; 21-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
安装
21.75英寸 | 552.45毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
20.25 英寸 | 514.35 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米