对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

24751-2199 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-59G1-2-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd01TOHhNRFE0TVRJd01qZzRPRGN6TkM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVNVJ6RmZNbDlGVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwMmM2OTE2MDRmODJhOWVkYzRmNmFjYTAyNzU4MjQzNjhhOWQ5OWJmNDVmNGIzZWZmMjkyODkwNzgyZDhjZTg
24632848 油封 

GARLOCK GARLOCK

24751-2199

描述

GARLOCK 24751-2199

Lip Seal; 33" Shaft Diameter; 35" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59G1 Seal Design Code

制造商部件号

24751-2199

BDI部件号
24632848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0191074107242
重量 / Kilogram
6.22
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
59G1
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -40 to 300 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 33" Shaft Diameter; 35" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59G1 Seal Design Code
轴直径
33 英寸 | 838.2 毫米
安装
35英寸 | 889毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新