https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-21-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnNU15OHhNREUxTURZMk1USTFPVEk1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHlNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZhMzU3Mzc5Zjk2YWE4ZWFhMDk0MzQwMmNhMjIzNjllMzBhYWZiZmEwYmQ5NDJiMDlmMWZmNmQyNDMyZGIwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-21-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnNU15OHhNREUxTURZMk1USTFPVEk1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHlNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZhMzU3Mzc5Zjk2YWE4ZWFhMDk0MzQwMmNhMjIzNjllMzBhYWZiZmEwYmQ5NDJiMDlmMWZmNmQyNDMyZGIwZQ
TIMKEN
TIMKEN
25001-3937
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25001-3937
Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
制造商部件号
25001-3937
BDI部件号
22821485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25001-3937/p/22821485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893054490
重量 / Kilogram
0.445
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
安装
10英寸 | 254毫米

