GARLOCK
GARLOCK
25001-8967
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25001-8967
8-1/4" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
制造商部件号
25001-8967
BDI部件号
376242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25001-8967/p/376242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744612856
重量 / Kilogram
0.562
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21
其它特点
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21X8967 MILL-RIGHT N SPLIT 8.250"ID 10.250"OD .750
制造商内部编号
25001-8967
重量/磅
1.24
详细描述
8-1/4" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
安装
10.25英寸 | 260.35毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
8.25 英寸 | 209.55 毫米