GARLOCK
GARLOCK
25002-4135
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25002-4135
14" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
制造商部件号
25002-4135
BDI部件号
376254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25002-4135/p/376254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744048280
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21-L
其它特点
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21X4135 SIL SPLIT 14.000"ID 16.000"OD .813"THK
制造商内部编号
25002-4135
重量/磅
2.094
详细描述
14" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
轴直径
14 英寸 | 355.6 毫米
安装
16英寸 | 406.4毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米