GARLOCK
GARLOCK
25003-7267
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-7267
5.512" Shaft Dia; 6.693" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25003-7267
BDI部件号
378751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-7267/p/378751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744060374
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X7267 MILL-RIGHT N SPLIT 5.512"ID 6.693"OD .591
制造商内部编号
25003-7267
重量/磅
0.438
详细描述
5.512" Shaft Dia; 6.693" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
6.693英寸 | 170.002毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
5.512 英寸 | 140.005 毫米